Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies SB 28,00 31,00 5,50 HG517

Pierścień prowadzący SB

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:SB 28,00 31,00 5,50 HG517
Rubix:708914
Producent:24226045
brand logo

Informacje techniczne

Średnica zewn.31 mm
Średnica wewn.28 mm
Szerokość5.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 28X31X5.5 SB HGW HG517 P-ń uszczel.


Prowadnica Merkel SB (pręt) to pierścienie prowadzące z laminatu na bazie tkaniny z fazowanymi krawędziami profilu.

Mocne strony

Niemetalowa taśma prowadząca do prętów, również do standardowych obudów zgodnie z normą ISO 10766.

Zastosowania

Połączenie materiału laminowanego na bazie metalu/tkaniny zapobiega „zacinaniu się”.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna0,8 g
Średnica zewn.31 mm
Średnica wewn.28 mm
Szerokość5.5 mm
Materiałhgw hg517
Wykonaniesb
  • Termin dostawy na zapytanie