Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR07R43HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR07R43HM
Rubix:1043834

Szczegóły produktu : Szyna MGNR7R klasa HM L=43mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 7 mm |
|---|---|
| Długość | 43 mm |
| Wysokość | 4.8 mm |
| Wielkość | 7 mm |
| Odległość od środka do środka | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,27 Netto
/ Sztuka
zł 21,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie