Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR35R1050H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR35R1050H
Rubix:423257
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość34 mm
Długość1050 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR35R H L=1050mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość34 mm
Długość1050 mm
Wysokość27.5 mm
Wielkość35 mm
Odległość od środka do środka80 mm
592,18 Netto
/ Sztuka
728,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie