Referencje
Hiwin:WEW17CCZBH
Rubix:1621276

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 50.6 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny WEW17CCZBH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 50.6 mm |
| Wysokość na szynie | 17 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 17 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 353,4 Netto
/ Sztuka
zł 434,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie