Referencje
Hiwin:HGH20CAZBH
Rubix:1118432

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 77.5 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGH20CAZBH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 77.5 mm |
| Wysokość na szynie | 30 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie