Referencje
Hiwin:MGW9HZ1HM
Rubix:366452

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Długość | 39.3 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny MGW09HZ1HM
Wózek prowadzący HIWIN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Długość | 39.3 mm |
| Wysokość na szynie | 12 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 137,84 Netto
/ Sztuka
zł 169,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie