Referencje
Hiwin:HGR30R1300H
Rubix:376856

Szczegóły produktu : Szyna HGR30R klasa H L=1300mm
Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Długość | 1300 mm |
| Wysokość | 26 mm |
| Wielkość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 463,7 Netto
/ Sztuka
zł 570,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie