Referencje
Hiwin:EGR25R300H
Rubix:391162

Szczegóły produktu : Szyna EGR25R klasa H L=300mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Wysokość | 18 mm |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 124,27 Netto
/ Sztuka
zł 152,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie