Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R88HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR09R88HM
Rubix:1145558
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość9 mm
Długość88 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR9R klasa HM L=88mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość9 mm
Długość88 mm
Wysokość6.5 mm
Wielkość9 mm
Odległość od środka do środka20 mm
36,95 Netto
/ Sztuka
45,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie