Referencje
Hiwin:HGH15CAZBH
Rubix:996745

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 61.4 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGH15CAZBH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 61.4 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie