Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR20T400H

Prowadnice kulkowe EGR-T

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR20T400H
Rubix:420845
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość400 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR20T klasa H L=400mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość400 mm
Wysokość15.5 mm
Wielkość20 mm
Odległość od środka do środka60 mm
152,66 Netto
/ Sztuka
187,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie