Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR07R42HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR07R42HM
Rubix:1275152

Szczegóły produktu : Szyna MGNR07R klasa HM L=42mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 7 mm |
|---|---|
| Długość | 42 mm |
| Wysokość | 4.8 mm |
| Wielkość | 7 mm |
| Odległość od środka do środka | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,88 Netto
/ Sztuka
zł 20,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie