Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin RGR35R2036H

Prowadnice rolkowe RGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:RGR35R2036H
Rubix:866191
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość34 mm
Długość2036 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna RGR35R klasa H L=2036mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość34 mm
Długość2036 mm
Wielkość35 mm
Odległość od środka do środka40 mm
1382,29 Netto
/ Sztuka
1700,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie