Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWE30-H-V0-G4
Bloczek prowadzący do szyny kulkowej KWE.. H
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:KWE30-H-V0-G4
Rubix:607259
Producent:0016764070150

Szczegóły produktu : Wózek KWE30-H-G4-V0
Podkładki z rzędem kulek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 960 g |
|---|---|
| Szerokość | 93 mm |
| Długość | 60 mm |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
