Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R163131420
BSHP b. blok jezdny FNS, aluminium, bez łańcucha kulkowego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R163131420
Rubix:1207870




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c1 µm |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 110.5 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R163131420
B. BLOK JEZDNY AL KWD-035-FNS-C1-N-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 75 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c1 µm |
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 110.5 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 532,73 Netto
/ Sztuka
zł 655,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie