Blok prowadnicy rolki/kulki NSK NAH-30-BNZ
Prowadnica liniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:NAH-30-BNZ
Rubix:794148


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | 45 µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 124.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny NAH30BNZ
Standardowa seria prowadnic liniowych NSK, serie NH i NS, osiąga znaczne zwiększenie trwałości, spełnia wymagania każdej branży dzięki wszechstronnej wydajności i jest zgodna z międzynarodowymi standardami wymiarowymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | 45 µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 124.6 mm |
| Wysokość na szynie | 45 mm |
| Materiał | specjalna stal wysokowęglowa |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie