Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE25-B-SL-V2-G3
Blok prowadnicy rolki/kulki INA
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:KWVE25-B-SL-V2-G3
Rubix:607583
Producent:0127394800340
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE25-B-SL-V2-G3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 898 g |
|---|---|
| Szerokość | 109.1 mm |
| Długość | 48 mm |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 371,42 Netto
/ Sztuka
zł 456,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
