Prowadnica rolkowa/kulkowa NSK N1S20 LCW-02PCZ 1500

Prowadnica liniowa serii NS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N1S20 LCW-02PCZ 1500
Rubix:797122
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość20 mm
Długość1500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna N1S20LCW-02PCZ L=1500mm


Prowadnice liniowe serii NH i NS to rozwiązania zapewniające najwyższą precyzję i wyjątkowo dużą nośność. Dzięki doskonałej dokładności, elementy poruszające się po prowadnicach są pozycjonowane z maksymalną precyzją, co gwarantuje optymalny i płynny ruch bez drgań.
Produkty z tej serii znajdują zastosowanie w wielu branżach – od technologii medycznych, przez przemysł półprzewodnikowy, urządzenia pomiarowe, aż po budowę maszyn i instalacji. To idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i precyzyjne prowadzenie.

Mocne strony

Możliwość uzyskania dowolnej długości szyny dzięki łączeniu pojedynczych odcinków
Skuteczna absorpcja obciążeń udarowych, zapewniająca stabilność pracy
Doskonałe właściwości eksploatacyjne oraz szybki i prosty montaż
Wyższa obciążalność znamionowa, co przekłada się na nawet dwukrotnie dłuższą żywotność
Przejrzysty i spójny asortyment dzięki standaryzacji elementów

Zastosowania

Obrabiarki
Przeładunek materiałów
Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Półprzewodniki
Obróbka drewna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość20 mm
Długość1500 mm
Wysokość15.5 mm
Dokładnośćpc
Materiałstal
Wielkość20 mm
zł 834,93 Netto
/ Sztuka
zł 1026,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie