Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin HGR30R H 1820

Prowadnice kulkowe HGR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:HGR30R H 1820
Rubix:1158021
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość28 mm
Długość1820 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna HGR30R klasa H L=1820mm


Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość28 mm
Długość1820 mm
Wysokość26 mm
Dokładnośćh
Wielkość30 mm
Odległość od środka do środka80 mm
649,17 Netto
/ Sztuka
798,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie