Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 9JP2800/3 PREDATOR POWERBAND
Predator PowerBand 9J
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:9JP2800/3 PREDATOR POWERBAND
Rubix:612011
Producent:918028003
EAN:5414465589102


Informacje techniczne
| Profil | 9jp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2800 mm |
| Liczba żeber | 3 |
Szczegóły produktu : PB 3/9JP 2800 Predator Pas zespolony
Wytrzymały, owinięty wielorowkowy pasek klinowy o wąskim profilu. Specjalnie obrobione, wyjątkowo mocne owijanie zapewnia wysoką odporność na poślizg i przesuwanie się przy przeciążeniach, nie generując nadmiernego ciepła, oraz jest odporne na przenikanie materiałów obcych. Aramidowe kordy naciągowe są wyjątkowo mocne i trwałe i niemal się nie rozciągają. Wielowarstwowy pas łączący zapewnia doskonałą sztywność boczną, zapobiegając przeskakiwaniu paska lub jego odrywaniu się od napędu. Doskonałe rozwiązanie dla problematycznych napędów.
Mocne strony
• Co najmniej 40% większa przenoszona moc niż w standardowych pasach klinowych.
• Elektroprzewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
• Elektroprzewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 9jp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2800 mm |
| Liczba żeber | 3 |
| Materiał | cr |
| Wykonanie | ar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie