Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 15JP1700/6 PREDATOR POWERBAND
Predator PowerBand 15J
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:15JP1700/6 PREDATOR POWERBAND
Rubix:612196
Producent:919517006
EAN:5414465594885


Informacje techniczne
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1700 mm |
| Liczba żeber | 6 |
Szczegóły produktu : PB 6/15JP 1700 Predator Pas zespolony
Wzmocniony, owijany pasek wielorowkowy (multi V) o wąskim profilu. Specjalnie obrobione, wyjątkowo wytrzymałe owinięcie zapewnia dużą odporność na poślizg i przesuwanie się przy przeciążeniach, nie generując przy tym nadmiernego ciepła, oraz jest odporne na wnikanie materiałów obcych. Włókna naciągowe z aramidu są wyjątkowo mocne i trwałe oraz niemal się nie rozciągają. Wielowarstwowy pas łączący oferuje doskonałą sztywność boczną, zapobiegając przeskakiwaniu paska lub jego odrywaniu się z napędu. Doskonałe rozwiązanie dla problematycznych napędów.
Mocne strony
• Co najmniej o 40% większa przenoszona moc niż w standardowych paskach klinowych.
• Elektrostatycznie przewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
• Elektrostatycznie przewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1700 mm |
| Liczba żeber | 6 |
| Materiał | cr |
| Wykonanie | ar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2473,69 Netto
/ Sztuka
zł 3042,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie