Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates SPBP3350/3 PREDATOR POWERBAND

Predator PowerBand SPB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPBP3350/3 PREDATOR POWERBAND
Rubix:611970
Producent:919393303
EAN:5414465584725
brand logo

Informacje techniczne

Profilspbp
Długość wewnętrzna3350 mm
Liczba żeber3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : PB 3/SPBP 3350 Predator Pas zespolony


Owijkowany pasek wielorowkowy typu V o wąskim profilu, przeznaczony do ciężkich warunków. Specjalnie obrobione, wyjątkowo wytrzymałe owinięcie zapewnia wysoką odporność na poślizg i ślizganie się przy przeciążeniach, nie powodując nadmiernego nagrzewania oraz jest odporne na przenikanie materiałów obcych. Liny napinające z aramidu są wyjątkowo mocne i trwałe oraz niemal wcale się nie rozciągają. Wielowarstwowy pas łączący zapewnia doskonałą sztywność poprzeczną, zapobiegając wyskakiwaniu paska lub jego odrywaniu się od napędu. Doskonałe rozwiązanie dla problematycznych napędów.

Mocne strony

• Przenosi co najmniej o 40% więcej mocy niż standardowe paski klinowe.
• Przewodzący ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspbp
Długość wewnętrzna3350 mm
Liczba żeber3
Materiałcr
Wykonaniear
2122,72 Netto
/ Sztuka
2610,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie