Referencje
SNR:7205CG1DBJ84
Rubix:396884
EAN:3413520173142


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7205CG1DBJ84
Precyzyjne łożyska spełniają wymagania zastosowań przy dużych prędkościach, zapewniając zwiększoną efektywność pod względem sztywności, nośności i dokładności. Oznaczenie ULTAGE tej rodziny gwarantuje doskonałe łożysko. Ta gama idealnie odpowiada oczekiwaniom wymagających rynków, takich jak obrabiarki.
Precyzyjne łożyska dzielą się na 3 kategorie: precyzyjne skośne łożyska kulkowe, precyzyjne cylindryczne łożyska wałeczkowe i precyzyjne łożyska oporowe kulkowe.
Precyzyjne łożyska: standardowe, uszczelnione, do zastosowań przy dużych i bardzo dużych prędkościach.
Precyzyjne łożyska dzielą się na 3 kategorie: precyzyjne skośne łożyska kulkowe, precyzyjne cylindryczne łożyska wałeczkowe i precyzyjne łożyska oporowe kulkowe.
Precyzyjne łożyska: standardowe, uszczelnione, do zastosowań przy dużych i bardzo dużych prędkościach.
Precyzyjne skośne łożysko kulkowe, koszyk z laminowanej żywicy osadzony na pierścieniu zewnętrznym
Mocne strony
Machline wysokiej precyzji : standard - Machline ML : wysokie prędkości
Machline MLE : uszczelnione
Machline CH : hybrydowy
Machline MLE : uszczelnione
Machline CH : hybrydowy
Zastosowania
Obrabiarki
Urządzenia produkcyjne
Sprzęt medyczny
Sprzęt transportowy
Wyposażenie wytwórcze
Urządzenia produkcyjne
Sprzęt medyczny
Sprzęt transportowy
Wyposażenie wytwórcze
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 266 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | mto7200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1270,57 Netto
/ Sztuka
zł 1562,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie