Łożyska wrzecionowe FAG B7018-C-T-P4S-K5-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7018-C-T-P4S-K5-UL
Rubix:593547
Producent:0191521160000
EAN:4012801451604


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7018-C-T-P4S-K5-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1125 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 51000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 78000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1142,09 Netto
/ Sztuka
zł 1404,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie