Poziomica / Laser / Ramka / Cyfrowy Stanley STHT1-43108
POZIOMICA STANLEY ® KLASYCZNA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stanley:STHT1-43108
Rubix:486463
EAN:3253561431081

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Poziomica 1800mm STHT1-43108
Dzięki nowej, wytrzymałej i lekkiej konstrukcji poziomnice te posiadają powiększoną centralną libelkę, która zapewnia trwałość i dokładność pomiaru do +/-0,5 mm/m.
Osłony boczne zapewniają absorbowanie wstrząsów.
Dostępne różne rozmiary długości poziomicy.
Osłony boczne zapewniają absorbowanie wstrząsów.
Dostępne różne rozmiary długości poziomicy.
Mocne strony
Powiększona centralna libelka
Dokładność: +/- 0,5mm/m
Dokładność: +/- 0,5mm/m
Zastosowania
Ogólne zastosowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 50x20x1800 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1,07 g |
| Długość | 1800 mm |
| Typ | poziomica |
| Materiał | aluminium |
| Dopuszczalny błąd | 0.5 mm/mn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie