Poziomica / Laser / Ramka / Cyfrowy Beta Tools 1696D 300
Poziomice z odlewu aluminiowego z uchwytami (z wyjątkiem wersji 300 mm), 4 szlifowane podstawy, 3 rurki odporne na stłuczenie, dokładność 1 mm/m
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:1696D 300
Rubix:704158
Producent:016960353
EAN:8014230617688

Szczegóły produktu : Poziomnica z 3 libelkami 300mm 1696D/300
Poziomice z odlewu aluminiowego z uchwytami (z wyjątkiem wersji 300 mm), 4 szlifowane podstawy, 3 rurki odporne na stłuczenie, dokładność 1 mm/m
Mocne strony
Poziomice z odlewu aluminiowego z uchwytami (z wyjątkiem wersji 300 mm), 4 szlifowane podstawy, 3 rurki odporne na stłuczenie, dokładność 1 mm/m
Zastosowania
Narzędzia pomiarowe i do znakowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 358,5 g |
| Długość | 300 mm |
| Typ | poziomica |
| Materiał | aluminium odlewane ciśnieniowo |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86 Netto
/ Sztuka
zł 105,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
