Poziomica / Laser / Ramka / Cyfrowy Bahco 466-800
Poziomice o grubym profilu aluminiowym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:466-800
Rubix:473774
EAN:7314150128310



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Poziomnica 800mm 466-800
Mocne strony
Poziomnica aluminiowa o przekroju skrzynkowym z anodyzowanym wykończeniem
Baryłkowate libelle
Płyn z libelli jest odporny na promieniowanie UV
Wysoka widoczność
Nietłukące libelle
Amortyzujące wstrząsy zaślepki chronią przed uszkodzeniem w razie upuszczenia
Gruby profil
Materiałowy uchwyt
Frezowane powierzchnie pomiarowe
Podstawa z rowkiem w kształcie litery V
Wytrzymały, gruby profil aluminiowy
Łatwy w użyciu dzięki otworom na dłonie po obu stronach
Duże libelle ułatwiające odczyt nawet przy słabym oświetleniu
Skala pomiarowa (wyłącznie do celów orientacyjnych)
Nadwymiarowe, amortyzujące gumowe nakładki na końcach
Baryłkowate libelle
Płyn z libelli jest odporny na promieniowanie UV
Wysoka widoczność
Nietłukące libelle
Amortyzujące wstrząsy zaślepki chronią przed uszkodzeniem w razie upuszczenia
Gruby profil
Materiałowy uchwyt
Frezowane powierzchnie pomiarowe
Podstawa z rowkiem w kształcie litery V
Wytrzymały, gruby profil aluminiowy
Łatwy w użyciu dzięki otworom na dłonie po obu stronach
Duże libelle ułatwiające odczyt nawet przy słabym oświetleniu
Skala pomiarowa (wyłącznie do celów orientacyjnych)
Nadwymiarowe, amortyzujące gumowe nakładki na końcach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 900 g |
|---|---|
| Długość | 800 mm |
| Typ | poziomica |
| Ciężar | 870 g |
| Materiał | aluminium |
| Dopuszczalny błąd | 0.5 mm/m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,09 Netto
/ Sztuka
zł 194,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
