Jednorazowy kombinezon Portwest FR50ORTXXL

PORTWEST FR50 - Kombinezon antystatyczny trudnopalny 350g

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:FR50ORTXXL
Rubix:483606
Producent:FR50ORTXXL
EAN:5036108182992
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar2xl
Główny materiałbawełna
Kolorpomarańczowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Kombinezon entyelektrostatyczny 350g FR50 pomarańcz. TALL XXL


Ochrona przed promieniowaniem cieplnym, konwekcyjnym i kontaktem z gorącem. Ochrona spawalnicza klasa 2. Kieszeń na miarkę. Dwie naszywane kieszenie tylne. Mankiety na rzepy dla pewnego dopasowania. Tył typu action back dla większej swobody ruchów. Ukryta kieszeń na zamek. Szwy szyte potrójnie dla większej wytrzymałości. 10 kieszeni zapewniających dużo miejsca do przechowywania. Tkanina o współczynniku ochrony UV 40+ blokująca 98% promieni UV. Pętle na radio do łatwego przypięcia odbiornika. Przyszywana taśma trudnopalna do prania przemysłowego. Ukryty dwukierunkowy mosiężny zamek błyskawiczny z przodu. Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację w sprzedaży detalicznej. Certyfikat CE. Dwupoziomowe kieszenie na nakolanniki umożliwiające dwa sposoby ich pozycjonowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar2xl
Główny materiałbawełna
Kolorpomarańczowy
Kategoria3
Materiał99% bawełna, 1% włókno węglowe
407,84 Netto
/ Sztuka
501,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar