Referencje
Timken:28622-20024
Rubix:283068
Producent:100057694
EAN:0053893232539






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 79.99 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 97.63 mm |
| Szerokość | 19.446 mm |
Szczegóły produktu : 28622 pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Aby zapewnić maksymalną niezawodność i żywotność, pierścienie należy wymienić jednocześnie.
Zastosowania
Przednie koła pojazdu / Konfiguracje mechanizmu różnicowego i zębnika / Rolki przenośnika / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczepy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 267,6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 79.99 mm |
| Średnica zewn. | 97.63 mm |
| Szerokość | 19.446 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 140,49 Netto
/ Sztuka
zł 172,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie