Łożyska stożkowe Timken HM926710D

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:HM926710D
Rubix:125019
Producent:100098610
EAN:0053893710945
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.127 mm
Średnica zewn.228.6 mm
Szerokość99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : HM926710D pierścień zewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)88,9x234,95x234,95 mm
Waga w opakowaniu5810,1 g
Średnica wewn.127 mm
Średnica zewn.228.6 mm
Szerokość99 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriahm
Materiałstal
Koszstal
zł 7512,7 Netto
/ Sztuka
zł 9240,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie