Referencje
Timken:33115
Rubix:359913
EAN:0053893046617





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 33115
Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) i panewki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | ts |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 187,65 Netto
/ Sztuka
zł 230,81 Brutto
- Dostępny