Referencje
SNR:UCT205CC
Rubix:3147808
EAN:3413529560783





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 52 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT205CC
Samonastawne obudowy łożyskowe z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowe serie JIS i ISO
-Twarde osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu obudów łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgotność budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Twarde osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu obudów łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgotność budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych obudów łożyskowych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 52 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 25 mm |
| Ciężar | 881 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 186,38 Netto
/ Sztuka
zł 229,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie