Zespół opraw z podstawą nośną RHP MST70
Samosmarujące łożysko kołnierzowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:MST70
Rubix:252039
Producent:MST70 R
EAN:00747023014217


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MST 70
Zespoły Self-Lube® charakteryzują się szerokim zakresem konstrukcji odlewanych obudów i wkładek. Wszystkie są produkowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, w których jakość materiałów jest wyjątkowa. Ponadto, wszystkie obudowy są dostarczane z portami dosmarowywania i są zaprojektowane tak, aby absorbować niewspółosiowość podczas montażu. Najpopularniejsze konstrukcje to mostkowe, kwadratowe, owalne i napinające. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością montażu w wielu zastosowaniach w przemyśle.
MST70 - RHP Zespół łożyska napinającego z żeliwa - średnica wału 70mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 77.8 mm |
| Długość | 222.5 mm |
| Seria | mst |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 755,92 Netto
/ Sztuka
zł 929,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie