Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT307

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT307
Rubix:3147901
EAN:3413529542611
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość48 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT307


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie ze wszystkimi sytuacjami

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokojakościowy smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)160x125x65 mm
Waga Logistyczna2342 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość48 mm
Materiałżeliwo
Długość150 mm
Seriauct300
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr33500 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar2.31 kg
zł 156,68 Netto
/ Sztuka
zł 192,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie