Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40422349
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422349
Rubix:639968
Producent:40422349




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 36 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 46 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 36X46X10 T22 95AUV142 Uszczelnienie
Asymetryczny Ostra, wykrojona krawędź uszczelniająca Skrócona wewnętrzna warga Dodatkowa krawędź wspierająca i uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 36 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 46 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
| Wykonanie | t22 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,57 Netto
/ Sztuka
zł 53,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie