Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies ES 50,00 65,00 25,00 B3B246
ES BI-NBR B3B246
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:ES 50,00 65,00 25,00 B3B246
Rubix:640175
Producent:24327284


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Wysokość | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 50X65X25 ES B3B246 Uszczelnienie
Zestawy uszczelnień Merkel V-Packing Set typu ES to wieloczęściowe zestawy uszczelnień do uszczelniania tłoczysk, składające się z jednego pierścienia dociskowego, co najmniej trzech pierścieni V i jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B3B246
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia
Zastosowania
Zestaw uszczelnień do trudnych zastosowań, głównie do dostaw części zamiennych do starych instalacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Wysokość | 25 mm |
| Materiał | bi-nbr b3b246 |
| Wykonanie | es |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie