Uszczelnienia tłoczysk Dichtomatik 24214087

Uszczelnienie

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:24214087
Rubix:639773
Producent:24214087
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.250 mm
Średnica zewn.270.5 mm
Wysokość7.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 250X270.5X7.6 OMS-MR PTFEB602 Uszczelnienie


Uszczelnienie tłoczyska OMS-MR to dwuczęściowy zestaw do uszczelniania tłoczysk hydraulicznych, składający się z pierścienia PTFE i pierścienia O-ring jako elementu wstępnie sprężającego.
Cechy
  • Asymetryczna konstrukcja.
  • Dwuczęściowy zestaw.
  • O-ring jako element uszczelniający i sprężający.
  • Ciasne osadzenie na średnicy zewnętrznej.
  • Wysoka odporność na ciśnienie, niskie tarcie i bardzo dobra odporność na ekstruzję.

Specyfikacja
  • Wymiary: 250 x 270,5 x 7,6 mm.
  • Materiał pierścienia PTFE: PTFE B602.
  • O-ring: NBR, twardość 70 Shore A.
  • Ciśnienie robocze: do 40 MPa (400 bar).
  • Prędkość robocza: do 5 m/s.
  • Zakres temperatur dla układu PTFE B602/NBR: od -30 do +100 °C.

Normy i instrukcja użytkowania
  • Przeznaczone do uszczelniania tłoczysk, szczególnie w układzie uszczelniającym.
  • Do pracy przy jednostronnym obciążeniu ciśnieniem.
  • Przy temperaturze powyżej 90 °C i ciśnieniu powyżej 26 MPa zalecany jest materiał PTFE B602.
  • Montować zgodnie z dokumentacją techniczną, z zachowaniem wymaganych tolerancji i jakości powierzchni.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.250 mm
Średnica zewn.270.5 mm
Wysokość7.6 mm
Materiałptfe b602
Wykonanieoms-mr
Ciśnienie400 bar
Maksymalna temperatura100 °C
Wartość twardości70 shore a
  • Termin dostawy na zapytanie