Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24213798
Uszczelnienia kompaktowe OMK-MR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24213798
Rubix:409921
Producent:24213798


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 89.5 mm |
| Wysokość | 5.9 mm |
Szczegóły produktu : 105X89.5X5.9 OMK-MR PTFEB602 P-ń uszczeln.
Symetryczny, dwuczęściowy O-ring jako element uszczelniający i element wstępnego docisku; rowki aktywowane ciśnieniem na powierzchni uszczelniającej; powierzchnia przylegania na średnicy wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Średnica wewn. | 89.5 mm |
| Wysokość | 5.9 mm |
| Materiał | ptfe b602 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 455,03 Netto
/ Sztuka
zł 559,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie