Referencje
Dichtomatik:67014508
Rubix:262465
Producent:67014508
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 35x50x10 MA25 P-ń uszczeln.
U-ring N25 ma kompaktową konstrukcję, która dobrze sprawdza się w obszarach o niskim ciśnieniu i osiąga szczególnie długą żywotność. Uszczelnienie kompaktowe N25 ma symetryczną konstrukcję, która pozwala na stosowanie go jako uszczelnienia tłoka i uszczelnienia tłoczyska.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,94 Netto
/ Sztuka
zł 7,31 Brutto
- Dostępny

