Łożyska stożkowe wzdłużne Timken 496
Pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego z wałeczkami
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:496
Rubix:122712
Producent:100000176
EAN:0053893046396


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80.963 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 53.975 mm |
| Szerokość | 29.769 mm |
Szczegóły produktu : 496 podzespół wewn.
Dzięki zdolności do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe z wałeczkami Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić najwyższą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Tapered roller bearing inner ring Timken
Mocne strony
Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i okres eksploatacji.
Zastosowania
Maszyny narzędziowe, motoryzacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1106,8 g |
| Średnica wewn. | 80.963 mm |
| Średnica zewn. | 53.975 mm |
| Szerokość | 29.769 mm |
| Ciężar | 3.953 kg |
| Seria | 495 |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 216000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 154000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 353,6 Netto
/ Sztuka
zł 434,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie