Łożyska stożkowe wzdłużne Timken L610510
Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:L610510
Rubix:338705
Producent:100130680
EAN:0053893651279


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 91.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 94.458 mm |
| Szerokość | 15.083 mm |
Szczegóły produktu : L610510 łożysko
Dzięki zdolności przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.
Mocne strony
Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność.
Zastosowania
Obrabiarki, motoryzacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 154,2 g |
| Średnica wewn. | 91.9 mm |
| Średnica zewn. | 94.458 mm |
| Szerokość | 15.083 mm |
| Ciężar | 0.15 kg |
| Seria | l610500 |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 12600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 232,32 Netto
/ Sztuka
zł 285,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie