Referencje
SKF:Z 208 F
Rubix:649113
Producent:30422
EAN:7316577300744

Szczegóły produktu : Podkładka Z 208 F
Zestaw płytek uszczelniających z flokowaną tarczą uszczelniającą, 2-częściowy
Uszczelki blaszane SKF typu Z tworzą skuteczne uszczelnienia labiryntowe, które mogą być stosowane w szerokiej gamie zastosowań. Zalecane są głównie w przypadku prostych łożyskowań, stanowiąc niedrogie rozwiązanie dla wielu problemów związanych z uszczelnieniem. Skuteczność uszczelnienia zależy od konstrukcji uszczelki (standardowa lub konstrukcja F) i liczby zastosowanych uszczelek.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 6x80x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 98 g |
| Typ | płyta uszczelniająca |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie