Referencje
FAG:FSV507
Rubix:580244
Producent:0394436120000
EAN:4012801479974

Szczegóły produktu : Uszczelnienie FSV 507
Pierścienie uszczelniające FAG to wysokiej jakości elementy techniczne przeznaczone głównie do ochrony łożysk i wałów w maszynach przemysłowych oraz motoryzacji. Zapewniają szczelność, chroniąc przed zanieczyszczeniami (kurz, woda) oraz wyciekiem smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyskowania.
Filcowa uszczelka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 9x54,9x54,9 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 85 g |
| Typ | filt fel |
| Średnica wewn. | 54.9 mm |
| Średnica zewn. | 54.9 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Seria | fsv |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie