Element ustalający / zabezpieczający FAG FRM230/5
Pierścień stabilizujący FAG
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:FRM230/5
Rubix:598048
Producent:0190039270000
EAN:4012801169196




Informacje techniczne
| Typ | stały pierścień do obudowy łożyska |
|---|---|
| Średnica wewn. | 215 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień ustalający FRM230/5
Pierścienie ustalające FAG zostały zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego mocowania elementów, zapobiegając ich przemieszczaniu się w kierunku osiowym. Doskonale nadają się do zastosowań, w których wymagana jest wysoka precyzja i odporność na zużycie.
Pierścienie stabilizujące dla łożysk stałych
Mocne strony
- Zapewniają skuteczne blokowanie osiowe elementów
- Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność
- Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
- Łatwe w montażu i konserwacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 113 g |
|---|---|
| Typ | stały pierścień do obudowy łożyska |
| Średnica wewn. | 215 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,27 Netto
/ Sztuka
zł 44,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie