Element ustalający / zabezpieczający SKF FRB 10/250
Akcesoria do opraw łożyskowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FRB 10/250
Rubix:645866
Producent:6001
EAN:7316577017161

Szczegóły produktu : Pierścień FRB 10/250
Łożysko w położeniu ustalającym musi być zabezpieczone osiowo w obudowie. Jeśli gniazdo łożyska w obudowie i szerokość łożyska nie są zgodne, wymagane są pierścienie ustalające (stabilizujące). Zazwyczaj na jedną obudowę wymagane są dwa pierścienie ustalające. Jeden pierścień powinien być umieszczony po każdej stronie łożyska. Jeżeli wymagany jest tylko jeden pierścień ustalający, powinien być on zamontowany po tej samej stronie co nakrętka kontrująca.
Łożysko w pozycji ustalającej musi być ustalone osiowo w oprawie. Gdy szerokości miejsca osadzenia łożyska w oprawie oraz samego łożyska są niedopasowane, potrzebne są pierścienie ustalające (stabilizujące). Na ogół wymagane jest użycie dwóch pierścieni ustalających na oprawę. Po obu stronach łożyska umieszcza się wtedy po jednym pierścieniu. Gdy potrzebny jest tylko jeden pierścień ustalający, zakłada się go po stronie nakrętki łożyskowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x250x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 240 g |
| Typ | pierścień stały |
| Średnica wewn. | 235 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 120,87 Netto
/ Sztuka
zł 148,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie