Element ustalający / zabezpieczający FAG FRM90/4

Pierścień stabilizujący FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:FRM90/4
Rubix:598093
Producent:0167301510000
EAN:4012801169608
brand logo

Informacje techniczne

Typstały pierścień do obudowy łożyska
Średnica wewn.84 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień ustalający FRM90/4


Pierścienie ustalające FAG zostały zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego mocowania elementów, zapobiegając ich przemieszczaniu się w kierunku osiowym. Doskonale nadają się do zastosowań, w których wymagana jest wysoka precyzja i odporność na zużycie.
Pierścienie stabilizujące dla łożysk stałych

Mocne strony

  • Zapewniają skuteczne blokowanie osiowe elementów
  • Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność
  • Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
  • Łatwe w montażu i konserwacji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)4x90x90 mm
Waga Logistyczna26 g
Typstały pierścień do obudowy łożyska
Średnica wewn.84 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość4 mm
10,77 Netto
/ Sztuka
13,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie