Element ustalający / zabezpieczający SKF FRB 10/340

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FRB 10/340
Rubix:126075
Producent:6013
EAN:7316577017222
brand logo

Informacje techniczne

Typpierścień stały
Średnica wewn.320 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień FRB 10/340


Łożysko w położeniu ustalającym musi być zabezpieczone osiowo w obudowie. Jeśli gniazdo łożyska w obudowie i szerokość łożyska nie są zgodne, wymagane są pierścienie ustalające (stabilizujące). Zazwyczaj na jedną obudowę wymagane są dwa pierścienie ustalające. Jeden pierścień powinien być umieszczony po każdej stronie łożyska. Jeżeli wymagany jest tylko jeden pierścień ustalający, powinien być on zamontowany po tej samej stronie co nakrętka kontrująca.
Łożysko w pozycji ustalającej musi być ustalone osiowo w oprawie. Gdy szerokości miejsca osadzenia łożyska w oprawie oraz samego łożyska są niedopasowane, potrzebne są pierścienie ustalające (stabilizujące). Na ogół wymagane jest użycie dwóch pierścieni ustalających na oprawę. Po obu stronach łożyska umieszcza się wtedy po jednym pierścieniu. Gdy potrzebny jest tylko jeden pierścień ustalający, zakłada się go po stronie nakrętki łożyskowej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x340x340 mm
Waga Logistyczna544,9 g
Typpierścień stały
Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość10 mm
258,46 Netto
/ Sztuka
317,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie