Element ustalający / zabezpieczający FAG FRM160/10

Pierścień stabilizujący FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:FRM160/10
Rubix:598019
Producent:0167297570000
EAN:4012801168892
brand logo

Informacje techniczne

Typstały pierścień do obudowy łożyska
Średnica wewn.150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień ustalający FRM160/10


Pierścienie ustalające FAG zostały zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego mocowania elementów, zapobiegając ich przemieszczaniu się w kierunku osiowym. Doskonale nadają się do zastosowań, w których wymagana jest wysoka precyzja i odporność na zużycie.
Pierścienie stabilizujące dla łożysk stałych

Mocne strony

  • Zapewniają skuteczne blokowanie osiowe elementów
  • Solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność
  • Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
  • Łatwe w montażu i konserwacji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x160x160 mm
Waga Logistyczna134 g
Typstały pierścień do obudowy łożyska
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość10 mm
21,67 Netto
/ Sztuka
26,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie