Pas napędowy calowy Gates 322 L 050
Pasek rozrządu PowerGrip
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:322 L 050
Rubix:122911
Producent:925731032
EAN:5412571224559




Informacje techniczne
| Profil | l |
|---|---|
| długość oryginalna | 32.2 '' |
| Szerokość pasa | 12.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 322 L 050
Gates® klasyczne synchroniczne paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE rozwiązanie dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres ich zastosowań obejmuje od najmniejszych napędów (drukarki komputerowe) po ciężkie maszyny (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pasek ten jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Klasyczne synchroniczne paski rozrządu PowerGrip firmy Gates stanowią bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres jego zastosowań rozciąga się od minimalnych napędów (drukarki komputerowe) do ciężkich maszyn (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zębów sprawia, że pasek ten doskonale nadaje się do zastosowań związanych z pozycjonowaniem.
Mocne strony
Kord z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą elastyczność i wysoką odporność na wydłużenie
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | l |
|---|---|
| długość oryginalna | 32.2 '' |
| Szerokość pasa | 12.7 mm |
| Podziałka | 9.52 mm |
| Materiał | cr |
| Liczba zębów | 86 |
| Wysokość | 3.5 mm |
| Długość efektywna (mm) | 817.88 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,26 Netto
/ Sztuka
zł 50,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie