Pas napędowy calowy Gates 510 L 075

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:510 L 075
Rubix:137281
Producent:925732051
EAN:5412571224825
brand logo

Informacje techniczne

Profill
długość oryginalna51 ''
Szerokość pasa19.05 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 510 L 075


Gates® klasyczne synchroniczne paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne i o jakości OE rozwiązanie dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres ich zastosowań obejmuje od najmniejszych napędów (drukarki komputerowe) po ciężkie maszyny (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zęba sprawia, że pasek ten jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.
Klasyczne synchroniczne paski rozrządu PowerGrip firmy Gates stanowią bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres jego zastosowań rozciąga się od minimalnych napędów (drukarki komputerowe) do ciężkich maszyn (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zębów sprawia, że pasek ten doskonale nadaje się do zastosowań związanych z pozycjonowaniem.

Mocne strony

Kord z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą elastyczność i wysoką odporność na wydłużenie
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profill
długość oryginalna51 ''
Szerokość pasa19.05 mm
Podziałka9.52 mm
Materiałcr
Liczba zębów136
Wysokość3.5 mm
Długość efektywna (mm)1295.4 mm
85,78 Netto
/ Sztuka
105,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie